CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,27mm

Artikelnummer: Z00486253
EAN: 4042146391532
Herstellernummer: 517.1527
CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,27mm
Inkl. Steuern: 27,19 € VE 1 Stück Netto 22,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 27
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 42
Außenmaß B2 (mm) 58.9
Kopfhöhe (A1) (mm) 20
Kopfhöhe (A2) (mm) 13
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 680
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 450
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_036
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen