CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,8mm

Artikelnummer: Z00486234
EAN: 4042146391327
Herstellernummer: 517.1508
CLASSIC XL Ringmaulschlüssel abgewinkelt,8mm
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 8
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 13.2
Außenmaß B2 (mm) 20.3
Kopfhöhe (A1) (mm) 7.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 4.5
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 45
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 170
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Hauptkatalogseite K15I_036
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen