KS TOOLS EDELSTAHL Ringmaulschlüssel, 19mm, abgewinkelt

Artikelnummer: Z00494128
EAN: 4042146569467
Herstellernummer: 964.0119
KS TOOLS EDELSTAHL Ringmaulschlüssel, 19mm, abgewinkelt
Brutto Set-Preis 32,44 € Netto 27,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Gewicht in g 162 Gramm
Schlüsselweite in mm 19
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Außenmaß B2 40.7 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 235
ISO [ISO 3318, ISO 7738]
Kopfhöhe (A2) 7.4 Millimeter
DIN DIN 3113
Kopfhöhe (A1) 10.5 Millimeter
Material1 Edelstahl
Außenmaß B1 28.1 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_342
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]