GEARplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt, 5-tlg. 8-19mm

Artikelnummer: Z00484342
EAN: 4042146513712
Herstellernummer: 503.4255
KS Tools
GEARplus Ringmaulschlüssel-Satz abgewinkelt, 5-tlg. 8-19mm
Inkl. Steuern: 58,17 € VE 1 Stück Netto 48,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 5
Verpackung Kunststoffklapphalter
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Max. Schlüsselweite (mm) 19
Min. Schlüsselweite (mm) 8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 670
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_030
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen