SCS CHROME Ringmaulschlüssel-Satz, 29-tlg.

Artikelnummer: Z00487727
EAN: 4042146575536
Herstellernummer: 781.2029
SCS CHROME Ringmaulschlüssel-Satz, 29-tlg.
Inkl. Steuern: 199,48 € VE 1 Stück Netto 167,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_596
Höhe H 35.0 Millimeter
Breite (B) mm 564.0
Gesamtlänge L in mm 390.0
Teile im Satz 29
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht in g 4105 Gramm
Einlagengrössen Einlage ganze Schubfläche
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen