KS TOOLS SCS CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz 4-tlg. 1/3 Systemeinlage

Artikelnummer: Z00487747
EAN: 4042146564127
Herstellernummer: 783.0004
KS TOOLS SCS CHROMEplus Ringmaulschlüssel-Satz 4-tlg. 1/3 Systemeinlage
Inkl. Steuern: 110,65 € VE 1 Stück Netto 92,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • Öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
  • CHROMEplus Ringmaulschlüssel abgewinkelt:
    • Schlüsselweiten: 24; 27; 30; 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_569
Teile im Satz 4
Gesamtlänge L in mm 390.0
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Höhe H 35.0 Millimeter
Form Ring 15° gekröpft
Breite (B) mm 188.0
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 1780 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen