KS TOOLS TITANplus Ringmaulschlüssel abgewinkelt, 3/4"

Artikelnummer: Z00494407
EAN: 4042146251164
Herstellernummer: 965.0308
KS TOOLS TITANplus Ringmaulschlüssel abgewinkelt, 3/4"
Brutto Set-Preis 206,29 € Netto 173,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 235.0
Außenmaß B2 41.0 Millimeter
Gewicht in g 80 Gramm
Außenmaß B1 29.5 Millimeter
Material1 Titanium
Hauptkatalogseite K15I_354
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in Zoll 3/4 Sekunde (Bogensekunde)
Kopfhöhe (A1) 10.9 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 7.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]