TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 1/2''

Artikelnummer: Z00494403
EAN: 4042146251126
Herstellernummer: 965.0304
KS Tools
TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 1/2''
Inkl. Steuern: 103,89 € VE 1 Stück Netto 87,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in Zoll (") 1/2
Außenmaß B1 (mm) 20.5
Außenmaß B2 (mm) 29.0
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.4
Kopfhöhe (A2) (mm) 8.4
Material1 Titanium
Gewicht in g 28
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 172.0
Hauptkatalogseite K15I_354
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen