TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm

Artikelnummer: Z00494393
EAN: 4042146383667
Herstellernummer: 965.0213
TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
Inkl. Steuern: 115,00 € VE 1 Stück Netto 96,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 13
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 21.0
Außenmaß B2 (mm) 28.0
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.0
Material1 Titanium
Gewicht in g 60
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 175.0
Hauptkatalogseite K15I_354
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen