TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm

Artikelnummer: Z00494397
EAN: 4042146251065
Herstellernummer: 965.0217
TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
Inkl. Steuern: 233,14 € VE 1 Stück Netto 195,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 17
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 26.5
Außenmaß B2 (mm) 37.0
Kopfhöhe (A1) (mm) 10.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 10.0
Material1 Titanium
Gewicht in g 36
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 212.0
Hauptkatalogseite K15I_354
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen