KS TOOLS TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 5/16''

Artikelnummer: Z00494400
EAN: 4042146251096
Herstellernummer: 965.0301
KS TOOLS TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 5/16''
Inkl. Steuern: 87,00 € VE 1 Stück Netto 73,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Titanium
Außenmaß B2 19.0 Millimeter
Gewicht in g 18 Gramm
Außenmaß B1 13.0 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 6.2 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 6.2 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 123.0
Schlüsselweite in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_354
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen