Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Profi Gabelringschlüssel 15° gekröpft, 1/4"

Artikelnummer
Z00000065
EAN
4000146025611
Herstellernummer
2561
Marke
PROJAHN
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000065
EAN
4000146025611
Herstellernummer
2561
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel
Beschichtungverchromt und hochglanzpoliert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 15° abgewinkelt
Größe1/4"
L130 mm
Länge Produkt ohne Verpackung130 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel

  • Größere Auflagefläche, höhere Lebensdauer
  • Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
  • 15° gekröpft
  • hochglanzpoliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente