Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschlüssel mattsatiniert, DIN 3113A, 29 mm

Artikelnummer
Z00000057
EAN
4000146025291
Herstellernummer
2529
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000057
EAN
4000146025291
Herstellernummer
2529
Marke
PROJAHN

Technische Daten

A115.9 Millimeter
AusführungRinggabelschlüssel
Beschichtungverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 15° abgewinkelt
Größe29 mm
L340
Länge Produkt ohne Verpackung340 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
a210 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel metrisch

  • nach DIN 3113 Form A
  • Größere Auflagefläche, höhere Lebensdauer
  • Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
  • 15° gekröpft
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish
  • Köpfe hochglanzpoliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente