Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschlüssel mattsatiniert, DIN 3113A, 11mm

Artikelnummer
Z00000039
EAN
4000146025116
Herstellernummer
2511
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,20 € 2,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000039
EAN
4000146025116
Herstellernummer
2511
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel
GeometrieRingseite 15° abgewinkelt, Gabelstellung 15° abgewinkelt
Gr./Size11 mm
Größe11 mm
L150
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
a16,5
a24,7
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel metrisch

  • nach DIN 3113 Form A
  • Größere Auflagefläche, höhere Lebensdauer
  • Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
  • 15° gekröpft
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish
  • Köpfe hochglanzpoliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account