Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschlüssel mattsatiniert, DIN 3113A, 12mm

Artikelnummer
Z00000040
EAN
4000146025123
Herstellernummer
2512
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,80 € 2,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00000040
EAN
4000146025123
Herstellernummer
2512
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel
Größe12 mm
L160
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel metrisch

  • nach DIN 3113 Form A
  • Größere Auflagefläche, höhere Lebensdauer
  • Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
  • 15° gekröpft
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish
  • Köpfe hochglanzpoliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente