Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschlüssel mattsatiniert, DIN 3113A, 13mm

Artikelnummer
Z00000041
EAN
4000146025130
Herstellernummer
2513
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,00 € 2,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00000041
EAN
4000146025130
Herstellernummer
2513
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel
GeometrieRingseite 15° abgewinkelt, Gabelstellung 15° abgewinkelt
Gr./Size13 mm
Größe13 mm
L170
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
a17,5
a25,5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel metrisch

  • nach DIN 3113 Form A
  • Größere Auflagefläche, höhere Lebensdauer
  • Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
  • 15° gekröpft
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish
  • Köpfe hochglanzpoliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account