Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschlüssel mattsatiniert, DIN 3113A, 25mm

Artikelnummer
Z00000053
EAN
4000146025253
Herstellernummer
2525
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
8,00 € 6,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000053
EAN
4000146025253
Herstellernummer
2525
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel
Größe25 mm
L295
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel metrisch

  • nach DIN 3113 Form A
  • Größere Auflagefläche, höhere Lebensdauer
  • Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
  • 15° gekröpft
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish
  • Köpfe hochglanzpoliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account