Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschluessel Set 12tlg

Artikelnummer
Z00000552
EAN
4000146044223
Herstellernummer
4422
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000552
EAN
4000146044223
Herstellernummer
4422
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel
Beschichtungverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 15° abgewinkelt
Größen6-19 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit12
Verpackungin Kartonverpackung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

metrisch Ringgabelschlüssel-Satz

  • nach DIN 3113 Form A

Inhalt:
6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente