Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschluessel Set 4tlg

Artikelnummer
Z00000547
EAN
4000146644072
Herstellernummer
4407
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
32,40 € 27,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000547
EAN
4000146644072
Herstellernummer
4407
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel
GeometrieRingseite 15° abgewinkelt, Gabelstellung 15° abgewinkelt
Größen24-32 mm
Größen/Sizes24-32 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
Teile4
Teile / Pieces4
Verpackungin Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel-Satz metrisch

  • nach DIN 3113 Form A

Inhalt:
24 · 27 · 30 · 32 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account