Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Gabelringschluessel Set lang 4tlg

Artikelnummer
Z00000554
EAN
4000146044377
Herstellernummer
4437
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000554
EAN
4000146044377
Herstellernummer
4437
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRinggabelschlüssel, lange Ausführung
Beschichtungverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 15° abgewinkelt
Größen24-32 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit4
Verpackungin Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringgabelschlüssel-Satz metrisch

  • nach DIN 3113 Form A

Inhalt:
24 · 27 · 30 · 32 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente