Ringratschenschlüssel SW10x11mm Umschalt-u.PROXXON Ratschenmech.

Artikelnummer: Z00053811
EAN: 4006274232051
Herstellernummer: 23205
Ringratschenschlüssel SW10x11mm Umschalt-u.PROXXON Ratschenmech.
Inkl. Steuern: 6,14 € VE 1 Stück Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Umschalt- und Ratschenmechanismus · zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen · Köpfe um 25° abgewinkelt · Ring-Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen