PROXXON Ringratschenschlüssel SW8 x 9mm mit Umschalt-und Ratschenmechanik

Artikelnummer: Z00053810
EAN: 4006274232044
Herstellernummer: 23204
PROXXON Ringratschenschlüssel SW8 x 9mm mit Umschalt-und Ratschenmechanik
Brutto Set-Preis 4,81 € Netto 4,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Umschalt- und Ratschenmechanismus · zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen · Köpfe um 25° abgewinkelt · Ring-Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 8 x 9 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]