Gedore Ring-Maulschlüssel ge- kröpft, 12-teilig: 10, 11, 12,

Artikelnummer: Z00107647
Herstellernummer: 259750
Gedore Ring-Maulschlüssel ge- kröpft, 12-teilig: 10, 11, 12,
Inkl. Steuern: 277,65 € VE 1 Stück Netto 233,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 3113 Form B, ISO 3318 / 7738, Ringseite 10° gekröpft, Vanadium-Stahl, verchromt, Ringe poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 12-teilig: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 MM
Ausführung Gedore
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen