Ratschen-Ring-Maulschlüssel, kurze Ausführung

Artikelnummer: Z00349478
EAN: 4047728028240
Herstellernummer: V2824
Ratschen-Ring-Maulschlüssel, kurze Ausführung
Inkl. Steuern: 15,95 € VE 1 Stück Netto 13,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Sehr kurze Bauform
  • 72 Zähne = 5° Drehwinkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 97
Höhe Maulkopf (mm) 5.5
Höhe Ringkopf1 (mm) 8.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen