Ratschen-Ring-Maulschlüssel, kurze Ausführung

Artikelnummer: Z00349481
EAN: 4047728028257
Herstellernummer: V2825
VIGOR
Ratschen-Ring-Maulschlüssel, kurze Ausführung
Inkl. Steuern: 16,24 € VE 1 Stück Netto 13,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Sehr kurze Bauform
  • 72 Zähne = 5° Drehwinkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 11
Gesamtlänge (mm) 102
Höhe Maulkopf (mm) 6.1
Höhe Ringkopf1 (mm) 8.4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen