Knarrenringmaulschlüssel SW 13mm m.Haltefunktion/Anschlag f.Mutter feinverzahnt

Artikelnummer: Z00053402
EAN: 4013288164377
Herstellernummer: 05073273001
Knarrenringmaulschlüssel SW 13mm m.Haltefunktion/Anschlag f.Mutter feinverzahnt
Inkl. Steuern: 17,42 € VE 1 Stück Netto 14,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profi-Maulschlüssel der neuesten Generation · mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl · Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz · besonders griffiger Schaft · Sein Plus auf der Maulseite: 1. Kein Wenden des Schlüssels nötig: Sein Rückschwenkwinkel von nur 30° macht lästiges Umdrehen des Schlüssels zum Weiterschrauben überflüssig. Während der Verschraubung muss der Joker nicht von der Schraube entfernt und dann gewendet werden, sondern bleibt immer in gleicher Ausrichtung bei der Schraube und spart somit Zeit. Der Joker ermöglicht Verschraubungen an Bauteilen, bei denen sich herkömmliche Maulschlüssel wegen des engen Montageraums nicht einsetzen lassen. 2. Praktische Haltefunktion: Durch die innovative Metallplatte im Maul: Das typische Verlieren von Schrauben und Muttern beim Zuführen ans Bauteil kann hierdurch verhindert werden. Nach dem Einsetzen von Schraube oder Mutter kann sofort geschraubt werden. Zeitintensiver Wechsel von Zuführungswerkzeug wie z.B. Schnabelzange zu Maulschlüssel entfällt. 3. Der integrierte Endanschlag: Sorgt für einfaches Aufsetzen und verhindert Abrutschen oder Durchfallen nach unten. Der Daumen wird zum Fixieren des Schlüssels nicht mehr benötigt. 4. Sicheres Verschrauben auch bei hohen Drehmomenten: Die extraharte und verzahnte Greifplatte in Kombination mit der cleveren Doppelsechskant-Geometrie im Maul ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente und vermeidet das oft schmerzhafte Abrutschen zur Seite. Sein Plus auf der Ringseite: Ratschenmechanik auf der Ringseite: Außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen sorgt für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die Ratschenmechanik hält hohe Drehmomentkräfte aus und ist in Ihrer präzisen Arbeitsweise besonders langlebig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 177

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen