Wera Ring-Maulratschenschlüssel "Joker" SW 15 mm

Artikelnummer: Z00420927
EAN: 4013288167347
Wera Ring-Maulratschenschlüssel "Joker" SW 15 mm
Brutto Set-Preis 22,91 € Netto 19,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ring-Maulratschenschlüssel "Joker" SW 8 - 19 mm und Sätze

- Praktische Haltefunktion - Kein Abrutschen durch Endanschlag - Sicherer mit Anti-Abrutsch-Effekt - Sehr kleiner Rückholwinkel (30°) - Feinverzahnt mit 80 Zähnen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]