Ratschenschlüssel 19mm gerade FORMAT

Artikelnummer: Z00301077
EAN: 4317784479141
Herstellernummer: 4317784479141
FORMAT
Ratschenschlüssel 19mm gerade FORMAT
Inkl. Steuern: 15,23 € VE 1 Stück Netto 12,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Ratschenschlüssel 19mm gerade FORMAT. Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19
Ringstärke mm 11,2
Länge (mm) 247
Maulstärke mm 8,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen