Ratschenschlüssel 8mm gerade FORMAT

Artikelnummer: Z00301073
EAN: 4317784479066
Herstellernummer: 4317784479066
FORMAT
Ratschenschlüssel 8mm gerade FORMAT
Inkl. Steuern: 9,90 € VE 1 Stück Netto 8,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Ratschenschlüssel 8mm gerade FORMAT. Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Ringstärke mm 6,5
Länge (mm) 140
Maulstärke mm 4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen