Maulschl. mit Ringratsche10mm kurz umschaltbGedore

Artikelnummer: Z00301200
EAN: 1234
Herstellernummer: 7 UR XS 10
Maulschl. mit Ringratsche10mm kurz umschaltbGedore
Inkl. Steuern: 13,82 € VE 1 Stück Netto 11,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, extrakurz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Anwendung: Ideal für Arbeiten an beengten Stellen. Attribute: Länge: 104 mm, Maulstärke: 4,2 mm, Ringstärke: 7,7 mm, Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Ringstärke mm 7,7
Länge (mm) 104
Maulstärke mm 4,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen