GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche 10mm umschaltbar

Artikelnummer: Z00301183
EAN: 4010886889367
Herstellernummer: 7UR10
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche 10mm umschaltbar
Inkl. Steuern: 16,47 € VE 1 Stück Netto 13,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung:

        
  • Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
  •     
  • Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft.
  •     
  • Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert.
  •     
  • Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet.
  •     
  • Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist 13° abgewinkelt.
  •     
  • Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
  •     
  • Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Attribute:

        
  • Länge: 160 mm
  •     
  • Maulstärke: 4,2 mm
  •     
  • Ringstärke: 7,7 mm
  •     
  • Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maulstärke mm 4,2
Länge 160 Millimeter
Ringstärke mm 7,7
Schlüsselweite mm 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen