Maulschlüssel mit Ringratsche 13mm umschaltbar

Artikelnummer: Z00301186
EAN: 4010886889398
Herstellernummer: 7UR13
Maulschlüssel mit Ringratsche 13mm umschaltbar
Inkl. Steuern: 16,93 € VE 1 Stück Netto 14,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

 Gedore Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

  Ausführung:

  • Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
  • Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft.
  • Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert.
  • Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet.
  • Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm.
  • Der Ratschenkopf ist 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
  • Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Attribute:

  • Länge: 180 mm
  • Maulstärke: 5,0 mm
  • Ringstärke: 9,0 mm
  • Schlüsselweite: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Ringstärke mm 9,0
Länge (mm) 180
Maulstärke mm 5,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen