Maulschlüssel mit Ringratsche 22mm

Artikelnummer: Z00301129
EAN: 4010886889244
Herstellernummer: 7R-22
Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche 22mm
Inkl. Steuern: 23,34 € VE 1 Stück Netto 19,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore Maulschlüssel mit Ringratsche

 Ausführung:

  • Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
  • Matt verchromt, gerade Form, mit handlichem und starkem Hohlschaft.
  • Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert.
  • Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet.
  • Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
  • Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Attribute:

  • Länge: 292 mm
  • Maulstärke: 7,2 mm
  • Ringstärke: 13,3 mm
  • Schlüsselweite: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 22
Ringstärke mm 13,3
Länge (mm) 292
Maulstärke mm 7,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen