Maulschl.Satz mit Ringr. 12tlg. 8-19mm Gedore

Artikelnummer: Z00301139
EAN: 1234
Herstellernummer: 7R-012
Maulschl.Satz mit Ringr. 12tlg. 8-19mm Gedore
Inkl. Steuern: 186,46 € VE 1 Stück Netto 156,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz, Lieferung in Stahlblechkassette, mit ABS-Einlage Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Attribute: Satzinhalt:: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Ausfuehrung 12-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen