Maulschl.Satz mit Ringr. 5tlg. 8-19mm kz.umGedore

Artikelnummer: Z00301204
EAN: 4010886894866
Herstellernummer: 7 UR XS-005
Maulschl.Satz mit Ringr. 5tlg. 8-19mm kz.umGedore
Inkl. Steuern: 75,05 € VE 1 Stück Netto 63,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, extrakurz, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Lieferung im Kunststoffkasten, mit Check-Tool-Einlage. Anwendung: Ideal für Arbeiten an beengten Stellen. Attribute: Satzinhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 8, 10, 13, 17, 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen