Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche 5 teilig 8-19mm

Artikelnummer: Z00301137
EAN: 4010886889336
Herstellernummer: 7R-005
Gedore
Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche 5 teilig 8-19mm
Inkl. Steuern: 71,79 € VE 1 Stück Netto 60,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche, 5 teilig

 Ausführung:

  • Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.
  • Matt verchromt, gerade Form, mit handlichem und starkem Hohlschaft.
  • Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert.
  • Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet.
  • Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen.
  • Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Attribute:

Satzinhalt:: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 8, 10, 13, 17, 19
Ausfuehrung 5-teilig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen