Maulschl.Satz mit Ringr. 8tlg.10-19mm umschGedore

Artikelnummer: Z00301197
EAN: 4010886894842
Herstellernummer: 7 UR A-008
Maulschl.Satz mit Ringr. 8tlg.10-19mm umschGedore
Inkl. Steuern: 124,56 € VE 1 Stück Netto 104,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz, Lieferung im Kunststoffkasten, mit Check-Tool-Einlage Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Satzinhalt: 10; 13; 17; 19 mm 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4 ; 3/8 ; 1/2 1 Bit-Adapter 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 8-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen