Maulschl.Satz mit Ringr. 9tlg.13-22mm lang Gedore

Artikelnummer: Z00301154
EAN: 4010886894910
Herstellernummer: 7 R XL-009
Gedore
Maulschl.Satz mit Ringr. 9tlg.13-22mm lang Gedore
Inkl. Steuern: 193,86 € VE 1 Stück Netto 162,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maulschlüssel mit Ringratsche, extralang, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Lieferung im Kunststoffkasten, mit Check-Tool-Einlage. Attribute: Satzinhalt: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Ausfuehrung 9-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen