Maulschlüssel mit Ringratsche, 10 mm

Artikelnummer: Z00418586
EAN: 4010886806937
Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche, 10 mm
Inkl. Steuern: 10,82 € VE 1 Stück Netto 9,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulschlüssel mit Ringratsche

Maulstellung 15°, Ringseite gerade, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, mattverchromt. Maulseite exakt auf Schlüsselweite geschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopfhöhe Maul/Ring (mm) 4,2 / 7,7
L mm 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen