Ringmaulratschenschlüssel, 12 mm

Artikelnummer: Z00418608
EAN: 4010886835289
Gedore
Ringmaulratschenschlüssel, 12 mm
Inkl. Steuern: 16,74 € VE 1 Stück Netto 14,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ring-Maulratschenschlüssel

Maulstellung 15°, Ringseite gerade mit Umschalthebel. Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, mattverchromt. GEDORE UD-Profil für hohe Drehmomentübertragung. Maulseite exakt auf Schlüsselweite geschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopfhöhe Maul/Ring (mm) 4,8 / 8,6
L mm 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen