4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 14x17x18x19mm

Artikelnummer: Z00484446
EAN: 4042146211144
Herstellernummer: 503.4657
KS Tools
4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 14x17x18x19mm
Inkl. Steuern: 21,94 € VE 1 Stück Netto 18,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 14x17-18x19
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Außenmaß B1 (mm) 33.5
Außenmaß B2 (mm) 21.9
Kopfhöhe (A4) (mm) 19.3
Kopfhöhe (A1) (mm) 11.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 10.3
Kopfhöhe (A3) (mm) 21.9
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 245
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 230.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_043

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen