4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel SW 21 x 22 x 24 x 27 mm

Artikelnummer: Z00484380
EAN: 4042146407851
Herstellernummer: 503.4553
4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel SW 21 x 22 x 24 x 27 mm
Inkl. Steuern: 44,85 € VE 1 Stück Netto 37,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 610 Gramm
Kopfhöhe (A4) 26 Millimeter
Schlüsselweite in mm 21x27-22x24
Kopfhöhe (A1) 16 Millimeter
Außenmaß B1 52 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_043
Kopfhöhe (A3) 30 Millimeter
Zahn 72
Schlüsselform gerade
DIN DIN+
Außenmaß B2 40 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A2) 13 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 275
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil2 metrisch
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
ISO ISO+

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen