4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 30x32x34x36mm

Artikelnummer: Z00484381
EAN: 4042146407868
Herstellernummer: 503.4554
4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 30x32x34x36mm
Inkl. Steuern: 85,07 € VE 1 Stück Netto 71,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 30x36-32x34
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Außenmaß B1 (mm) 65
Außenmaß B2 (mm) 62
Kopfhöhe (A4) (mm) 35
Kopfhöhe (A1) (mm) 18
Kopfhöhe (A2) (mm) 18
Kopfhöhe (A3) (mm) 36
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 1400
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 360
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_043

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen