4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 8x9x10x11mm

Artikelnummer: Z00484375
EAN: 4042146225516
Herstellernummer: 503.4541
4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 8x9x10x11mm
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 8x11-9x10
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Außenmaß B1 (mm) 21.8
Außenmaß B2 (mm) 20.0
Kopfhöhe (A4) (mm) 13.8
Kopfhöhe (A1) (mm) 7.7
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.3
Kopfhöhe (A3) (mm) 14.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 68
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 150.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_043

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen