KS TOOLS 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz 2teilig

Artikelnummer: Z00484378
EAN: 4042146407837
Herstellernummer: 503.4550
KS TOOLS 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz 2teilig
Brutto Set-Preis 116,55 € Netto 97,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten:
    • 21 x 22 x 24 x 27 mm
    • 30 x 32 x 34 x 36 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform gerade
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
DIN DIN+
Max. Schlüsselweite 36 Millimeter
Min. Schlüsselweite 21 Millimeter
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_043
Zahn 72
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1 Flank Traction
Verpackung Karton
Gewicht in g 2010 Gramm
Teile im Satz 2
ISO ISO+
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]