4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 5/16"x1/2"+7/16"x3/8"

Artikelnummer: Z00484395
EAN: 4042146225639
Herstellernummer: 503.4586
4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, 5/16"x1/2"+7/16"x3/8"
Inkl. Steuern: 20,54 € VE 1 Stück Netto 17,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 5/16"x1/2"-3/8"x7/16"
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Außenmaß B1 (mm) 24.8
Außenmaß B2 (mm) 20.2
Kopfhöhe (A4) (mm) 13.8
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.3
Kopfhöhe (A3) (mm) 16.8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 91
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 150.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_043
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen