4 in 1 Kälte-Klima-Ratschenschlüssel, umschaltbar

Artikelnummer: Z00480240
EAN: 4042146019559
Herstellernummer: 130.0122
KS Tools
4 in 1 Kälte-Klima-Ratschenschlüssel, umschaltbar
Inkl. Steuern: 12,26 € VE 1 Stück Netto 10,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für 3/16“, 1/4", 5/16“ + 3/8“
  • rechts - links Umschalter
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/16" + 1/4" + 5/16" + 3/8"
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 120
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 140
Höhe H2 in mm 22
Hauptkatalogseite K15I_710
Höhe H1 in mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen