CLASSIC Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 13x17mm

Artikelnummer: Z00486854
EAN: 4042146037478
Herstellernummer: 520.1317
CLASSIC Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 13x17mm
Inkl. Steuern: 33,87 € VE 1 Stück Netto 28,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085
  • Ringe 75° gekröpft
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 24 Zähnen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 13x17
Schlüsselform Ring gekröpft
Außenmaß B1 (mm) 31.5
Außenmaß B2 (mm) 36.3
Kopfhöhe (A1) (mm) 13.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 13.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 360
Gesamtlänge L in mm 265.0
Hauptkatalogseite K15I_044
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen