DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion SW 9 mm

Artikelnummer: Z00484528
EAN: 4042146389621
Herstellernummer: 503.5209
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion SW 9 mm
Inkl. Steuern: 12,53 € VE 1 Stück Netto 10,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_033
Außenmaß B2 18.3 Millimeter
Gewicht in g 40 Gramm
Kopfhöhe (A2) 4.3 Millimeter
Nm an Ringseite 48.0 Nanometer
Außenmaß B1 18.3 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 150
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN 3113
Nm an Maulseite 21.1 Nanometer
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1) 6.9 Millimeter
Schlüsselform gerade
Schlüsselweite in mm 9
ISO ISO 3318

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen