DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion SW 13 mm

Artikelnummer: Z00484532
EAN: 4042146389669
Herstellernummer: 503.5213
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion SW 13 mm
Inkl. Steuern: 14,46 € VE 1 Stück Netto 12,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nm an Ringseite 138.0 Nanometer
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A1) 8.6 Millimeter
ISO ISO 3318
Schlüsselform gerade
Gewicht in g 80 Gramm
Außenmaß B1 24.5 Millimeter
Nm an Maulseite 62.1 Nanometer
Hauptkatalogseite K15I_033
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 178
Kopfhöhe (A2) 5.9 Millimeter
Außenmaß B2 24.5 Millimeter
DIN DIN 3113
Schlüsselweite in mm 13
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen